Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marvel Spider Crawl-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Marvel Spider Crawl-R
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98809691
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F37215L0
EAN/GTIN:
     5010993983636
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1850 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Sonstige Funktionen
Jahr
2022
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungssprachen
Multi
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2269 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
394 mm
Paketgewicht
660 g
Verpackungsvolumen
29137 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
161 mm
Höhe des Versandkartons
669 mm
Volumen Hauptkarton
58000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993983643
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Spidey and His Amazing Friends
Lizenz
Marvel
Charakter
Spider-Man
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Sound-Effekte
Ja
Anzahl der Töne
24
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.