Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer AW315BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer AW315BF
AVer AW315BF
AVer AW315BF
AVer AW315BF
AVer AW315BF
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98977530
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61AW315001BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akkuladezeit
3 h
Energie
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
2000 mA
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
2400 - 2483 MHz
Funkfrequenz
2400 MHz
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
59 dB
Durchschnittliche Wartezeit
28 ms
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Anzahl der Antennen
2
Audioausgang
3.5/6.3mm
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Handmikrofon
Mikrofon
RF Wireless
Kabellose Reichweite
20 m
Mikrofon-Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Art der Mikrophon-Stromversorgung
Akku
Betriebsspannung (Mikrofon)
5 V
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3.5mm to 6.3mm), Audio (3,5 mm), USB
Netzteil enthalten
Ja
Sender
Transmittertyp
Integrierter Sender
Empfänger
Receiver Typus
Stationärer Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.