Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35402900 Lichtspot Einbaustrahler 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35402900 Lichtspot Einbaustrahler 24 W
Philips 35402900 Lichtspot Einbaustrahler 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99010778
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35402900
EAN/GTIN:
     8719514354029
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfareb (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Eine echt professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtung

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Brennbarkeitsklasse
F
Anzahl der Getriebe
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
60 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
7.65 A
Einschaltzeit
0.18 ms
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Ergonomie
Kabellänge
0.25 m
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Glühdrahtprüfung
650/30
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse
Connection unit 2-pole
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.