Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35404300 Lichtspot Einbaustrahler 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35404300 Lichtspot Einbaustrahler 24 W
Philips 35404300 Lichtspot Einbaustrahler 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99011961
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35404300
EAN/GTIN:
     8719514354043
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfareb (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Eine echt professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtung

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Brennbarkeitsklasse
F
Anzahl der Getriebe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
100 mm
Durchmesser
225 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
60 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
7.65 A
Einschaltzeit
0.18 ms
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Ergonomie
Kabellänge
0.25 m
Technische Details
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Glühdrahtprüfung
650/30
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse
Connection unit 2-pole
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.