Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP432 2500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard AP432 2500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP432 2500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99139020
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA43200000
EAN/GTIN:
     654522207098
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
IPQ8072A
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Flash-Speicher
264 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
8
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
33.2 mm
Gewicht
560 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4735, 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.825 GHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
DSSS, OFDM
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.65 W
Stromverbrauch (max.)
19.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15.247, 15.407 IC CE EN300.328, EN301.893
Weitere Suchbegriffe: watchguard access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,68*
€ 754,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.