Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ Hutschienenpanel 2 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10″ Hutschienenpanel 2 HE schwarz
DeLOCK 10″ Hutschienenpanel 2 HE schwarz
DeLOCK 10″ Hutschienenpanel 2 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99174893
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66898
EAN/GTIN:
     4043619668984
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Dieses Hutschienenpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden und wird als Montagesystem z. B. für Stromversorgungen, Schraubklemmen und Schnittstellenmodulen angewendet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.