Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Connect Vero D5 5G Dongle WWAN 2700 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Connect Vero D5 5G Dongle WWAN 2700 Mbit/s
Acer Connect Vero D5 5G Dongle WWAN 2700 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99191355
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     FF.G1GTA.001
EAN/GTIN:
     4710886865902
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
Notebook
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
WWAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
15 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2700 Mbit/s
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.