Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
![](/p.gif) | Prozessorsockel | LGA 1700 |
![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
![](/p.gif) | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 3 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
![](/p.gif) | HDCP | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
![](/p.gif) | Motherboardformfaktor | ATX |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz | Intel Z690 |
![](/p.gif) | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
![](/p.gif) | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
![](/p.gif) | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
![](/p.gif) | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
![](/p.gif) | ACPI-Version | 6.0 |
![](/p.gif) | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | SATA III Anschlüsse | 8 |
![](/p.gif) | Front Panel Audiostecker | Ja |
![](/p.gif) | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
![](/p.gif) | CPU Ventilatorstecker | Ja |
![](/p.gif) | Zahl der Chassisventilatorstecker | 5 |
![](/p.gif) | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
![](/p.gif) | TPM-Anschluss | Ja |
![](/p.gif) | Thunderbolt-Stiftleisten | 1 |
![](/p.gif) | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 9 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 9 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.4 |
![](/p.gif) | S/PDIF-Ausgang | Ja |
![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
![](/p.gif) | LAN-Controller | Dragon RTL8125BG |
![](/p.gif) | Wake-on-LAN bereit | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
![](/p.gif) | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
![](/p.gif) | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 11 |
![](/p.gif) | RAID-Unterstützung | Ja |
![](/p.gif) | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
![](/p.gif) | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
![](/p.gif) | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
![](/p.gif) | Speicherkanäle | Dual-channel |
![](/p.gif) | Ohne ECC | Ja |
![](/p.gif) | Unbuffered Speicher | Ja |