Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia BA311 Tischstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia BA311 Tischstativ
AVerMedia BA311 Tischstativ
AVerMedia BA311 Tischstativ
AVerMedia BA311 Tischstativ
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99388096
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AABA311AV5
EAN/GTIN:
     4710710674229
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Mikrofon-Arm Gesamtlänge
870 mm
Zusammengeklappte Breite
133 mm
Gefaltete Tiefe
175 mm
Zusammengeklappte Höhe
677 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischstativ
Sockel
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.