Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2, MFT MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99390245
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1400142112
EAN/GTIN:
     8809298886417
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Panasonic
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.08 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
120.9 mm
Gewicht
692 g
Technische Details
Sichtwinkel
76.2 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,14*
€ 580,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,68*
€ 543,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.