Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 784.10 Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Paulmann 784.10 Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99552785
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78410
EAN/GTIN:
     4000870784105
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
LumiTiles Frame Profile geben jedem Fliesen-Projekt einen eindrucksvollen Lichtrahmen. Das Rahmen-Profil mit einer Länge von 2m ist ein leuchtendes Einbauprofil, das Vorbauwände, Spülkästen oder Konsolen aufwertet. Die passenden LED-Strips sind mit Trafo und Controller ausgestattet. Das Profil kann horizontal oder linear verbaut werden. Ein extra auf das Profil abgestimmter COB Slim Strip, mit nur 8 mm Breite, erzeugt einen beeindruckenden linearen Lichteffekt am Diffusor. Ausgeschaltet ist der Strip nicht sichtbar. Die smarte Tunable-White-Version kann die Lichtfarben von warm zu kalt ändern. Der Zigbee-Controller ermöglicht 3 Steuerungsarten: per App, Sprachassistenten oder Fernbedienung können Farbauswahl oder Dimm-Stufe gewählt werden. Die warmweiße Version wird über den Anschluss am Lichtschalter Ein/Aus geschaltet. Passend zu den Profil-Längen sind die COB Slim Strip Sets auf 1 und 2 m ausgelegt und können alle 25/30mm gekürzt werden. Die kleinstufige Kürzbarkeit des Stripes ermöglicht ein passgenaues Lichtbild im Profil ohne Schattenbildung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
30.8 mm
Höhe
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.