| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-99552792 Herst.-Nr.: 78405 EAN/GTIN: 4000870784051 |
| |
|
| | |
| LumiTiles Top Profile sind der leuchtende Horizont-Streifen an der Oberkante von Fliesenspiegeln und erzeugen ein indirektes Licht über dem Fliesenspiegel. Das Aufbauprofil mit einer Länge von 1m sitzt oben auf der Fliesenkante und erzeugt eindrucksvolles indirektes Licht in 2 wählbaren Lichtstärken. Es bietet einen sicheren Abschluss zwischen Wand & Profil – die Konstruktion berücksichtigt schmale Fläche zum Aufbringen von Abdichtmittel. Mit MaxLED500 oder 1000 Stripes, kann die Lichtstärke individuell gewählt werden. Dabei stehen neben einem angenehmen Warmweiß auch eine RGBW-Farbwechsel-Version zur Verfügung. Die RGBW-Sets enthalten einen smarten Zigbee Controller, steuerbar über App, Sprachassistenten oder Fernbedienung. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Satinierter Stahl | | Gehäusematerial | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2000 mm | | Breite | 24 mm | | Höhe | 13.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |