Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 784.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Paulmann 784.06
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99552798
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78406
EAN/GTIN:
     4000870784068
LumiTiles Top Profile sind der leuchtende Horizont-Streifen an der Oberkante von Fliesenspiegeln und erzeugen ein indirektes Licht über dem Fliesenspiegel. Das Aufbauprofil mit einer Länge von 1m sitzt oben auf der Fliesenkante und erzeugt eindrucksvolles indirektes Licht in 2 wählbaren Lichtstärken. Es bietet einen sicheren Abschluss zwischen Wand & Profil – die Konstruktion berücksichtigt schmale Fläche zum Aufbringen von Abdichtmittel. Mit MaxLED500 oder 1000 Stripes, kann die Lichtstärke individuell gewählt werden. Dabei stehen neben einem angenehmen Warmweiß auch eine RGBW-Farbwechsel-Version zur Verfügung. Die RGBW-Sets enthalten einen smarten Zigbee Controller, steuerbar über App, Sprachassistenten oder Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
24 mm
Höhe
13.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.