Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 784.09 Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Paulmann 784.09 Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99552814
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78409
EAN/GTIN:
     4000870784099
Das LumiTiles Top Profil Innenecke eignet sich für den einfachen Anschluss von LumiTiles Profilen an Raum-Innenecken und verdeckt dabei Profilansätze und Schnittkanten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
40 mm
Höhe
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.