Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau
Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau
Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau
Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau
Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau
Brabantia Newicon 3 l Rund Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99575171
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     202582
EAN/GTIN:
     8710755202582
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Sorgen Sie für mehr Stil mit dem niedlichen 3-Liter-Treteimer NewIcon von Brabantia. Zeitloses Design, mit geruchfestem und sanft schließendem Deckel. Und natürlich ist dieser extra kleine NewIcon-Treteimer auch hygienisch, leicht zu öffnen und einfach sauber zu halten. Perfekt für Ihr Badezimmer, die Toilette oder jeden anderen Raum, der einen tollen kleinen Mülleimer gebrauchen könnte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
168 mm
Breite
168 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
900 g
Behälterhöhe (max.)
411 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Belgien
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Cradle to Cradle Certified Bronze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.