Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall CORE-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4940 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crosscall CORE-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4940 mAh Schwarz
Crosscall CORE-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4940 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99576866
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     CROSSC-CORE-X5-BLK
EAN/GTIN:
     3700764722695
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
665
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.45 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
18:9
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA+
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
256 g
Breite
78 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
163 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4940 mAh
Sprechzeit (3G)
32 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
9.1
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,52*
€ 774,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,01*
€ 746,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,37*
€ 676,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.