Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99624342
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     XDK46BYKRBYLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4310
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
42.8 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
8260 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
4440 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
1001 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
138 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
7100 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
22 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
1160 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl Stromkabel
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Server 2022 Standard
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Mitgelieferte Software
5RDS USER
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.184,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.234,29*
€ 5.038,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.225,92*
€ 5.028,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.200,56*
€ 4.998,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.187,74*
€ 4.983,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.184,38*
€ 4.979,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.