Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM31A5C2J331JW01D Kondensator Silber, Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM31A5C2J331JW01D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM31A5C2J331JW01D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99694110
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A5C2J331JW01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber, Braun
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
630 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.027 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0273*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.