Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland HR22 Dorada II Corded Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland HR22 Dorada II Corded Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR22 Dorada II Corded Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR22 Dorada II Corded Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99701433
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-HR2280-S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
111 g
Breite
145 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
68 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, MSI, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Wellenlänge
625 nm
Steigungslesewinkel
0 - 55 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,23*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,24*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 5,71*
Zubehör
Newland
CBL105U
ab € 6,57*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,59*
Zubehör
Newland
CBL128R
ab € 10,00*
Zubehör
Newland
NLS-STD20I-22
ab € 10,32*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.