Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99701927
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQCT54C0V.EEAC
EAN/GTIN:
     4589771646731
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Display-Auflösung
3840 x 1644 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Ursprungsland
Thailand
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.7 Zoll
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/3.5 Zoll
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/2.5 Zoll
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,3
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
28 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
124 °
Digitaler Zoom
15.6 x
Sensorgröße Frontkamera
1/2.9 Zoll
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
83 °
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5, IPX8
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Breite
71 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
165 mm
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
316 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC+, AAC-ELD, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis, eAAC+
Unterstützte Videoformate
AVI, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
851713000
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,60*
€ 1.206,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,29*
€ 1.198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,11*
€ 1.160,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,98*
€ 1.128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,64*
€ 1.080,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.