Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Cube Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705378
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96923
EAN/GTIN:
     4000870969236
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der schwarz matte URail Spot Cube bietet Ihnen durch die eingesetzte Kugellinse eine hohe Lichtqualität. Richten Sie den Spot beispielweise auf die Wand, um damit gezielt Objekte zu inszenieren, erhalten Sie eine saubere Kante zwischen Licht- und Schattenbereich. Die Helligkeit lässt sich per Wanddimmer regulieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
165 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
520 lm
Strahlungswinkel
65 °
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, bühnenscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.