Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Oculus Schienenlichtschranke Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705435
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96935
EAN/GTIN:
     4000870969359
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der URail Spot Oculus in Chrom matt hat einen 2-seitigen Lichtaustritt, jeweils mit der gleichen Kugel-Linse. Dadurch können mehrere Bereiche eines Raumes angestrahlt werden, je nachdem wie man ihn kippt. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten entsteht ein ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
170 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
65 °
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.