Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Discus Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705436
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96922
EAN/GTIN:
     4000870969229
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Die URail Schienenleuchte Discus in Schwarz matt ist mit LED Technik bestückt. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
215 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
430 lm
Strahlungswinkel
45 °
Äquivalente Glühlampenleistung
45 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.