Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Paulmann Cover Einbaustrahler Schwarz, Chrom GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705449
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96926
EAN/GTIN:
     4000870969267
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Volle Flexibilität bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet Ihnen der schwarze URail Spot Cover. Entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit einer Leistung von maximal 10 Watt. Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung - Sie haben die Wahl. Das dezente Design des Spots passt zu jedem Einrichtungsstil und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
140 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.