| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-99705590 Herst.-Nr.: 96913 EAN/GTIN: 4000870969137 |
| |
|
| | |
| Die schwarze URail Schienenleuchte -DecoSystems- bietet volle Flexibilität bei der Auswahl des Lampenschirms und des Leuchtmittels. Sie kann mit einem beliebigen DecoSystems-Schirm ausgestattet und einem E14-Leuchtmittel bestückt werden. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Schienenlichtschranke | | Produktfarbe | Schwarz | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 163 mm | | Durchmesser | 44 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 20 W | Ergonomie | Dimmbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |