Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Asthene Schienenlichtschranke Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705591
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95414
EAN/GTIN:
     4000870954140
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
led hochvolt reflektorlampe e27
ProRail3 Schienenspot Asthene E27 max. 50W dimmbar 230V Schwarz
Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet der ProRail3 Spot Asthene in Schwarz volle Flexibilität. Der Spot kann ausschließlich mit einem PAR38-Leuchtmittel genutzt werden. Durch das vollverdeckte Leuchtmittel kann diese Leuchte nahezu überall eingesetzt werden, vorrangig aber in repräsentativen Bereichen, wie Anwaltsbüros oder Sprechzimmer von Ärzten zum Anstrahlen von z. B. Zertifikaten, Diplomen an der Wand. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
280 mm
Durchmesser
140 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.