Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Paulmann Zeuz Schienenlichtschranke Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705593
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95546
EAN/GTIN:
     4000870955468
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
paulmann möbeleinbauleuchte
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Mit dem neutralweißem und dimmbarem Spot Zeuz in der Farbe Weiß mit einem Ausstrahlwinkel von 40° lässt sich das Licht gezielt dorthin bringen, wo es benötigen wird. Der Spot mit 33 Watt ist vielseitige einsetzbar und setzt gekonnt jeden Anwendungsbereich in Szene. Vor allem Bilder, Möbel oder sonstige Dekorationsgegenstände werden durch gezielte Beleuchtung zu besonderen Hinguckern.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
260 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
33 W
Energieeffizienzklasse
F
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2770 lm
Strahlungswinkel
39 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Äquivalente Glühlampenleistung
210 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.