Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Abia Rund 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Abia Rund 24 W
Paulmann Abia Rund 24 W
Paulmann Abia Rund 24 W
Paulmann Abia Rund 24 W
Paulmann Abia Rund 24 W
Paulmann Abia Rund 24 W
Paulmann Abia Rund 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705601
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70984
EAN/GTIN:
     4000870709849
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Moderne LED-Technik ermöglicht bei dem runden Abia Panel in Schwarz matt eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
24 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
186 W
Merkmale
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.