Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Paulmann Purell Schienenlichtschranke Chrom, Silber GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705614
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95527
EAN/GTIN:
     4000870955277
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
ProRail3 Schienenspot Purell GU10 max. 10W dimmbar 230V Silber/Chrom
Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet der Spot Purell in der Farbe Silber/Chrom volle Flexibilität. Das dezente Design des Spots passt zu jedem Einrichtungsstil und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es lässt sich eine beliebige Reflektorlampe mit einer Leistung von maximal 10 Watt verwenden. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom, Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
172 mm
Durchmesser
35 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.