Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann Apol Schienenlichtschranke Chrom E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705636
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95406
EAN/GTIN:
     4000870954065
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hochvolt Reflektorlampe
ProRail3 Schienenspot Apol E27 max. 50W dimmbar 230V Chrom
Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet der ProRail3 Spot Apol in Chrom volle Flexibilität. Dieser Spot in Kombination mit einer E27-Lampe eignet sich besonders gut in Gängen und Fluren zum Anstrahlen von Bildern oder Objekten. Dezent im Hintergrund platziert, setzt er Dinge besonders in Szene. Mit einem dekorativen Leuchtmittel bestückt, eignet er sich besonders gut für die Gang-, Tresen- oder Buffet-Bereiche. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Höhe
197 mm
Durchmesser
62 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.