Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento Ecoline Shark Kite Einzelschnurdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invento Ecoline Shark Kite Einzelschnurdrachen
Invento Ecoline Shark Kite Einzelschnurdrachen
Invento Ecoline Shark Kite Einzelschnurdrachen
Invento Ecoline Shark Kite Einzelschnurdrachen
Invento Ecoline Shark Kite Einzelschnurdrachen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99722959
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     720-80-201
EAN/GTIN:
     4031169301901
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelschnurdrachen
Material
Polyester
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Höhe
1500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.