Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Essentials


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Essentials
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Essentials
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Essentials
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Essentials
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99745269
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     RH1R8634-BYLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2314
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Energie
Stromversorgung
450 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
42.8 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
2100 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
935 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
505 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
110 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
1470 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
17 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
632 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Server 2022 Essentials
Kompatible Betriebssysteme
Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Unterstützte RAID-Controller
PERC H355
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Express 15G
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,66*
€ 2.095,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,36*
€ 2.093,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,42*
€ 2.079,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,24*
€ 2.069,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,16*
€ 2.057,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.