Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM32EC81C476KE15L Kondensator Silber, Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM32EC81C476KE15L Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM32EC81C476KE15L Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99818759
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32EC81C476KE15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber, Braun
Belastbarkeit
47 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
0.11 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.