Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit X-75 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit X-75 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
SwissBit X-75 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99819568
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA1T92Q2AK4TA-I-8C-216-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
395 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
77200 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
64400 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^16 bits read
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,91*
€ 893,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,16*
€ 883,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,85*
€ 868,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,18*
€ 848,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,83*
€ 803,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.