Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99911698
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     CARBONATOR 3 SAND
EAN/GTIN:
     7350091791558
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
1680 g
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Sand
Einfach zu bedienen
Ja
Flaschen Material
Polyethylenterephthalat
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Volumen der Karbonisierflasche
1 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.