Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM2165C1H332JA01D Kondensator Silber, Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM2165C1H332JA01D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM2165C1H332JA01D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99929311
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM2165C1H332JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber, Braun
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
0.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0805A332JXAAT
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.