Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99945395
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160781
EAN/GTIN:
     3362934111564
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
4684 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
2.6 A
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
4098 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Richtungstasten, Taste Handbremse, Menü-Taste, Setting button, Schaltfläche Teilen, View button
Gaming-Control Technologie
Analog
Knopfanzahl
13
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lenkrad-Drehwinkel
900 °
Reaktionszeit
30 ms
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thrustmaster
2960889
ab € 73,47*
Zubehör
Thrustmaster
4060302
ab € 65,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.