Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Boston Einzelne Teekanne 1100 ml Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Boston Einzelne Teekanne 1100 ml Silber
Bredemeijer Boston Einzelne Teekanne 1100 ml Silber
Bredemeijer Boston Einzelne Teekanne 1100 ml Silber
Bredemeijer Boston Einzelne Teekanne 1100 ml Silber
Bredemeijer Boston Einzelne Teekanne 1100 ml Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99957120
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     111005
EAN/GTIN:
     8720052002549
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
823 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1100 ml
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tropffreier Ausgießer
Ja
Kollektion
Boston
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.