Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Sendai Teekannenset 1200 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Sendai Teekannenset 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Sendai Teekannenset 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Sendai Teekannenset 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Sendai Teekannenset 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Sendai Teekannenset 1200 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99962026
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     153011
EAN/GTIN:
     8720052005830
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Becherkapazität
200 ml
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2395 g
Merkmale
Produkttyp
Teekannenset
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Filterung
Ja
Filtertyp
Teefilter
Filtermaterial
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Kollektion
Sendai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.