Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 165OR1E Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 165OR1E Isolierband
3M 165OR1E Isolierband
3M 165OR1E Isolierband
3M 165OR1E Isolierband
3M 165OR1E Isolierband
3M 165OR1E Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100025201
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165OR1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Orange
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,053* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.