Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1401V Widerstand 1400 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1401V Widerstand 1400 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1401V Widerstand 1400 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100179748
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB1401V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1400 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,407*
€ 0,484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.