Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1332V Widerstand 13300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1332V Widerstand 13300 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1332V Widerstand 13300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100179835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB1332V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
13300 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,0284
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TNPW060313K3BEEA
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.