Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1821V Widerstand 1820 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1821V Widerstand 1820 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1821V Widerstand 1820 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100180146
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB1821V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1820 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.