Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB2742V Widerstand 27400 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB2742V Widerstand 27400 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB2742V Widerstand 27400 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100180332
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB2742V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
27400 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0276*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.