Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB3011V Widerstand 3010 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB3011V Widerstand 3010 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB3011V Widerstand 3010 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100180359
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB3011V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3010 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJPB3B3011V
ab € 0,039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.