Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB2743V Widerstand 274000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB2743V Widerstand 274000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB2743V Widerstand 274000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100181054
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB2743V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
274000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0276*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.