Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AED561X Widerstand 560 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AED561X Widerstand 560 Ohm Metall
Panasonic ERA2AED561X Widerstand 560 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100182603
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-2AED561X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
560 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Höhe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RHD5600X
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.