Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel 2 253 3434 01 Silber Emergency service case Compression fitting Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel 2 253 3434 01 Silber Emergency service case Compression fitting Messing
hummel 2 253 3434 01 Silber Emergency service case Compression fitting Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100342012
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2253343401
EAN/GTIN:
     4033878200025
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29 mm
Höhe
28 mm
Tiefe
29 mm
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Maximale Betriebstemperatur (Heizung)
120 °C
Schraubenschlüssel Größe 1 (SW1)
26 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Emergency service case
Produkttyp
Compression fitting
Material
Messing
Anschlussgröße 2 (AG2)
3/4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.