Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
144Hz Monitor
>
Artikel
LG 49WQ95X-W Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-100694256
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
49WQ95X-W
EAN/GTIN:
8806091660534
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Uneingeschränktes Multitasking
Er ist ein 32:9-UltraWide-Monitor mit Dual QHD (5.120 x 1.440), also einem verdoppelten 27-Zoll-QHD-Pixelbereich (16:9) in nur einem Bildschirm. Dank 70% mehr Pixeln im Vergleich zu einer 32:9-FHD-Auflösung (3.840 x 1.080) können Sie an diesem Multiformat-Bildschirm beim Multitasking über sich hinauswachsen.
Kontrollieren Sie mehrere Geräte mit einem einzigen Monitor
Der Dual Controller ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Geräten über einen einzigen Monitor, eine einzige Tastatur und Maus. Sie brauchen die Dateien von mehreren Geräten ziehen und einfach auf Ihrem einzigen Monitor ablegen.
Hochpräzise Farbwiedergabe und großer Betrachtungswinkel
Das Nano IPS™-Display von LG unterstützt ein breites Farbspektrum, und zwar 98% des DCI-P3-Farbraums. VESA Display HDR ™400 sorgt für Helligkeit und
lebendige Farben.
Schirmen Sie Ihre Augen mithilfe der Augenschutz-Funktionen ab
Live Color Low Blue Light von LG mit der Eyesafe®-Display-Zertifizierung durch den TÜV Rheinland schützt Ihre Augen vor blauem Licht, indem es RGB-Hardware- und -Software-Anpassungen kombiniert und gleichzeitig lebhafte und hochwertige Farben beibehält.
Automatische Helligkeit dank Umgebungslichtsensor
Der Umgebungslichtsensor reagiert auf Licht, wodurch Bildschirminhalte in hellen Bereichen heller und in dunkeln Bereichen dunkler dargestellt werden. Dies sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
Kinderleichte Konnektivität
Der USB-Type-C™-Anschluss ermöglicht die Anzeige, die Datenübertragung sowie das Aufladen angeschlossener Geräte, sodass Sie Ihren Laptop über ein einziges Kabel gleichzeitig nutzen können.
Stromversorgung mit bis zu 90 W
With USB-C™ power delivery technology, you can power up a monitor, while charging the connected laptop (Up to 90W) simultaneously.
Immersives Spielerlebnis
Tauchen Sie ein ins Gaming mit dem herausragenden grafischen Hintergrund mit 144 Hz der Wiederholrate, NVDIA G-Sync® kompatibel und AMD Free Sync™ sowie die Gaming-Hilfsfunktionen.
Reaktionsschneller Bildschirm, flüssiges Gameplay
Die schnelle Geschwindigkeit von 144 Hz ermöglicht es Gamern, das nächste Bild schnell zu sehen, außerdem werden Spielabläufe flüssig wiedergegeben. Spieler können dadurch schneller auf Gegner reagieren und auf Ziele abfeuern.
Schlank und ergonomisch
Verbesserte Flexibilität bietet einer erweiterte ergonomische Anpassung von Höhe, Neigung und Schwenkung. Damit Ihr Monitor in Ihre optimale Position passt.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1241374
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Hindi, Italienisch, Koreanisch, Russisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
15200 g
Gewicht (ohne Ständer)
12600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
109 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
HD-Typ
UltraWide Dual Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.234 x 0.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard
DCI-P3
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
LG Monitore
,
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
lg ips led monitor
,
gaming monitor
,
gaming monitor 49 zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 913,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,89*
€ 1.181,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,66*
€ 1.178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,31*
€ 1.160,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,14*
€ 1.135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,95*
€ 1.087,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen