| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-100697478 Herst.-Nr.: LMBA0027 EAN/GTIN: 4003556000087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektronischer Mini-Phasenabschnittsdimmer im 230V-Netz, Einrichtung und Betrieb über APP, Abrufen auch über Lichtschalter möglich. Weitere Informationen: Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Wireless-Technologien | Bluetooth | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 40.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 14 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 15 g | Energie | Anschlusswert | 150 W | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |